カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- スリーボンド(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(1)
- HAKKO(白光)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- YKK(1)
- Kawasaki(1)
- 若泉漆器(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
「b1856」の検索結果
特価

ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17200
椿本チエイン¥4,798~税込¥5,278~1リンク9日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)21ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35