カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- ミツビシ(6)
- ホンダ(4)
- 東神電気(3)
- 三菱ふそう(2)
- SMC(1)
- 水本機械製作所(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- TRW(1)
「b1974」の検索結果

ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥1,898税込¥2,0881リンク当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250
椿本チエイン¥6,598税込¥7,2581リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35