カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- KANA(片山チエン)(22)
- SMC(18)
- ダイハツ(15)
- トヨタ(8)
- ミツビシ(8)
- 三菱電機(7)
- スバル(7)
- シグマー技研(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ラクテム(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- CKD(1)
- スリーボンド(1)
- ダイキン工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
「b2082」の検索結果
特価

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17300
椿本チエイン¥4,998~税込¥5,498~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)16ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35