カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- SMC(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミツビシ(1)
- トーエイライト(1)
- SIEMENS(1)
- kizakura(キザクラ)(1)
「b2758」の検索結果
特価

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク8日以内出荷から12日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40リンク内幅W(mm)31.6ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1