カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- HAKKO(白光)(2)
- ホンダ(1)
- ダイハツ(1)
- ミツビシ(1)
- 和平フレイズ(1)
「b2873」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205
椿本チエイン¥2,698税込¥2,9681リンク9日以内出荷から22日以内出荷ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6