カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmta040-30h30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
    ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
モーター(原動機)カテゴリ