カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- CKD(5)
- マキタ(2)
- TRW(2)
- ケナメタル(1)
- ホーザン(1)
- 三木ネツレン(1)
- ダルトン(1)
- 住友林業緑化(1)
「l0639」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05150
椿本チエイン¥899税込¥9891リンク8日以内出荷から37日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
バイピッチチェーン SK1
椿本チエイン¥50税込¥551リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー
椿本チエイン¥18,980税込¥20,8781リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
椿本チエイン¥3,898税込¥4,2881リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン