カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 京セラ(11)
  • (8)
  • KSフィルター(5)
  • パイオニア(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • THK(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東洋技研(4)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • 神保電器(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • GB[制御機器](3)
  • イスカル(2)
  • 岩田製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2001」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • トルクリミターカップリング 椿本チエイン

    トルクリミターカップリング

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1リンク
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17250

    椿本チエイン
    5,398税込5,938
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35
伝導部品カテゴリ