カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- CKD(31)
- 住友重機械工業(20)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- SMC(17)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(14)
- AbuGarcia(アブガルシア)(8)
- カナフジ電工(8)
- ニシキ工業(5)
- VANFOOK(ヴァンフック)(5)
- 青木精密工業(4)
- 八光電機(4)
- ホンダ(4)
- C’ultiva(カルティバ)(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- KSフィルター(3)
- イースタン工業(3)
- Shout! シャウト!(3)
- Avail(アベイル)(3)
- ブランドをもっと見る
「lb120」の検索結果
特価

椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR
椿本チエイン¥289,800~税込¥318,780~1個4日以内出荷から21日以内出荷ウォームギヤ。・静粛性・セルフロック性。・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。。。直交軸・高減速比。・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。。。コンパクト。・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。。。静粛運転。・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。。。優れた停止位置精度。・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。。。高効率。・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。。。衝撃に強い。・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
椿本チエイン¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷から10日以内出荷ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR
椿本チエイン¥259,800~税込¥285,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷ハイポイドギヤ。・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応。・コンパクト設計。・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。。。高効率。・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。。。低騒音。・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。。。使いやすさ。・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。。。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)。・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。。。コンパクト。・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)