カテゴリ

  • メカニカル部品(121)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(563)
  • SMC(266)
  • 三菱(46)
  • ホンダ(40)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 永田製作所(29)
  • 三木プーリ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(24)
  • NASTA(ナスタ)(19)
  • エスコ(14)
  • ステルスマウント(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • ヤマトエンジニアリング(10)
  • マキシンコー(10)
  • 未来工業(9)
  • ニッサン(9)
  • オザック精工(8)
  • omron(オムロン)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk2」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)

    椿本チエイン
    219税込241
    1リンク
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から27日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060

    椿本チエイン
    459税込505
    1リンク
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040

    椿本チエイン
    179税込197
    1リンク
    翌々日出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    49税込54
    1リンクほか
    4日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン 椿本チエイン

    バイピッチチェーン

    椿本チエイン
    109税込120
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1リンク
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
  • パワーシリンダ 椿本チエイン

    パワーシリンダ

    椿本チエイン
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    85税込94
    1リンク
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450

    椿本チエイン
    759税込835
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF450Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF450 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF450

    椿本チエイン
    1,198税込1,318
    1リンク
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)7.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF450Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF204

    椿本チエイン
    769税込846
    1リンク
    5日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)66.27リンク内幅(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)5.5ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF204Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)70寸法E(mm)25寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)9概略質量(kg/m)12.6ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075

    椿本チエイン
    599税込659
    1リンク
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05075Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03075

    椿本チエイン
    419税込461
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.8ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03075Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1リンク
    4日以内出荷から37日以内出荷
    ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03075

    椿本チエイン
    599税込659
    1リンク
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.9ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF03100

    椿本チエイン
    459税込505
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1概略質量(kg/m)1.6ローラ径(Φmm)15.9チェーンNo.RF03100Sプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)4.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075

    椿本チエイン
    499税込549
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100

    椿本チエイン
    799税込879
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150

    椿本チエイン
    1,598税込1,758
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100

    椿本チエイン
    979税込1,077
    1リンク
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF03100

    椿本チエイン
    599税込659
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法F(mm)42寸法E(mm)12寸法e(mm)1.8寸法Z(mm)4.3概略質量(kg/m)2.5ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Fプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)4.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200

    椿本チエイン
    2,998税込3,298
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100

    椿本チエイン
    649税込714
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05100Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)7ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10100Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100

    椿本チエイン
    589税込648
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.4ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)12.1ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
  • プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン

    プラローラバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    83税込91
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250

    椿本チエイン
    3,500税込3,850
    1リンク
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)80寸法E(mm)24寸法e(mm)4寸法Z(mm)8概略質量(kg/m)10.8ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1リンク
    5日以内出荷から27日以内出荷
    ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120

    椿本チエイン
    5,198税込5,718
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
  • コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン

    コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

    椿本チエイン
    67税込74
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100

    椿本チエイン
    2,498税込2,748
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
伝導部品カテゴリ