カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- 大阪魂(67)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- KANA(片山チエン)(12)
- エスコ(8)
- NB(日本ベアリング)(8)
- サンワダイレクト(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- 山田照明(5)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- アイセル(4)
- 三木プーリ(4)
- 水本機械製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- KSフィルター(4)
- KITO(キトー)(3)
- ブランドをもっと見る
「m6 d=27」の検索結果

RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下