カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(320)
  • TRUSCO(48)
  • イマオコーポレーション(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • StarTech.com(24)
  • コンドーテック(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 十川ゴム(16)
  • アイビッグ(15)
  • ナカバヤシ(13)
  • 三木プーリ(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • エイト(12)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 塚本無線(12)
  • 京セラ(11)
  • タカチ電機工業(11)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 160」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP8M形椿本チエイン
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
399税込439
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
7,498税込8,248
1個
26日以内出荷
m8 60mm特集