カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- バーテック(10)
- エスコ(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- ニチフ(4)
- 本多電子(4)
- 青木精密工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アンナカ(2)
- ANEX(1)
- イスカル(1)
- オーエッチ工業(1)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
「nh40」の検索結果

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W
椿本チエイン¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から32日以内出荷全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S
椿本チエイン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W
椿本チエイン¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)164.6質量(kg)8.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784型番NEF80W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.9
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)107.3質量(kg)4.9種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法H(mm)84許容トルク(N・m)784寸法E(mm)11.7寸法B(mm)47.8型番NEF80SP.C.D(mm)111許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104軸方向ばね定数(N/mm)307軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)143
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
椿本チエイン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から9日以内出荷2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
椿本チエイン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から22日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼