カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(3,236)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KANA(片山チエン)(201)
- KITO(キトー)(187)
- NTB(12)
- OSG(オーエスジー)(28)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- イシハシ精工(39)
- イマオコーポレーション(29)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- シングウ(新宮商行)(14)
- ゼノア(21)
- ハンマーキャスター(43)
- パナソニックコネクト(27)
- 三共製作所(32)
- 日研工作所(44)
- 福助工業(22)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
「no.040」の検索結果

ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥30~税込¥33~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ
椿本チエイン¥179税込¥1971個当日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
アタッチメント付 RS40形チェーン
椿本チエイン¥42~税込¥46~1リンクほか翌々日出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ
椿本チエイン¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥639税込¥7031個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ
椿本チエイン¥479税込¥5271個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
ラムダコーティングチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥73~税込¥80~1リンクほか3日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
RS40 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7タイプストロング品ローラ径(Φmm)7.92ハブ長さL(mm)32
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SD軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプストロング品種類スプロケット列数2ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40ハブ長さL(mm)35スプロケット形状SD形
スプロケット RS40-2C
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から32日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様ハブ長さL(mm)70ハブ径DH(mm)93
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷から52日以内出荷仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92