カテゴリ
- メカニカル部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,916)
- ハンマーキャスター(447)
- KANA(片山チエン)(107)
- AFAM(アファム)(70)
- 雅(70)
- 壽堂紙製品(44)
- パナソニックコネクト(39)
- KITACO(25)
- 日研工作所(21)
- ホーザン(21)
- JAPANNEXT(16)
- マルエム[理化学・容器](14)
- AOHI(アオハイ)(13)
- omron(オムロン)(11)
- 河村電器産業(11)
- CKD(9)
- ノボダ(9)
- LION (ライオン事務器)(8)
- ブランドをもっと見る
「no100」の検索結果
特価

コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンクほか当日出荷から62日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥779税込¥8571個当日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2![椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28705436-230602-02.jpg)
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ
椿本チエイン¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から3日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数1
スプロケット
椿本チエイン¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷仕様歯先硬化処理品形状1B歯数10軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケットシリーズRS標準下穴列数1チェーンNo.RS100スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)~40
RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ
椿本チエイン¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)31.75タイプ標準品ローラ径(Φmm)19.05
ラムダコーティングチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥659~税込¥725~1リンクほか3日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ
椿本チエイン¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
RS100 スプロケット 1Aタイプ
椿本チエイン¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状A形
スプロケット RS100-1C
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケット列数1チェーンNo.RS100スプロケット形状C形
RS100 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷から37日以内出荷形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
アタッチメント付 RS100形チェーン
椿本チエイン¥349~税込¥384~1リンク5日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6
スプロケット RS100-2C
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から32日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100スプロケット形状C形
RS100 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から22日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05ハブ長さL(mm)50
トップローラ付 ラムダRS形チェーン
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1リンクほか9日以内出荷から47日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラーラムダ
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)
椿本チエイン¥659~税込¥725~1リンクほか9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コート
ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥669~税込¥736~1リンクほか9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
サイドローラチェンジョイント
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1個16日以内出荷から32日以内出荷サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。タイプジョイントリンク


















![椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28705436-230602-02.jpg)