カテゴリ
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- フロンケミカル(414)
- SMC(270)
- BIGM(丸山製作所)(206)
- アズワン(64)
- NACHI(不二越)(35)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- CKD(13)
- ダイキン工業(13)
- ノーブランド(10)
- 黒田精工(9)
- アイゼン(9)
- 青木精密工業(8)
- ELPA(7)
- ジョプラックス(7)
- パナソニックコネクト(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- オーム電機(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「nr-02」の検索結果

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S
椿本チエイン¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98寸法E(mm)6.6型番NEF10SP.C.D(mm)63許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)58.8軸方向変位(mm)±1.0外径K(Φmm)81
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S
椿本チエイン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W
椿本チエイン¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)192.4質量(kg)12.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270型番NEF130W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)1
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S
椿本チエイン¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から32日以内出荷全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から15日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。タイプシングルタイプ種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000寸法H(mm)32寸法A(mm)44.9許容トルク(N・m)19.6寸法E(mm)4.9寸法B(mm)20型番NEF02S寸法T(mm)11許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104軸方向ばね定数(N/mm)68.6軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)57
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6型番NEF02W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2寸法E(mm)6.1型番NEF04SP.C.D(mm)49.5許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104軸方向ばね定数(N/mm)40.2軸方向変位(mm)±0.8外径K(Φmm)67.5
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S
椿本チエイン¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)131.2質量(kg)7.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000寸法H(mm)106許容トルク(N・m)1270寸法E(mm)16.8寸法B(mm)57.2型番NEF130SP.C.D(mm)134許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105軸方向ばね定数(N/mm)355軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080慣性モーメント(kg・cm2)270ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)168
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S
椿本チエイン¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)107.3質量(kg)4.9種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法H(mm)84許容トルク(N・m)784寸法E(mm)11.7寸法B(mm)47.8型番NEF80SP.C.D(mm)111許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104軸方向ばね定数(N/mm)307軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)143
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W
椿本チエイン¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)164.6質量(kg)8.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784型番NEF80W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.9
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W
椿本チエイン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)89.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98型番NEF10W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0許容偏心(mm)0.55
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W
椿本チエイン¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)86.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2型番NEF04W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.5
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
椿本チエイン¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から9日以内出荷2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W
椿本チエイン¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7