カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- スバル(116)
- SMC(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- ホンダ(7)
- 旭精工(6)
- 伊東電機(5)
- WALTHER(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- RS PRO(4)
- 金沢車輌(3)
- 明和グラビア(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- アズワン(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
「p309」の検索結果

PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530
椿本チエイン¥739~税込¥813~1本3日以内出荷から92日以内出荷・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
スプロケット RS160-1B
椿本チエイン¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から27日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160スプロケット形状B形
スプロケット RS160-1C
椿本チエイン¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷から32日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160下穴径d(Φmm)38スプロケット形状C形