カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(2)
- NAKANO(197)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- OSG(オーエスジー)(109)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- ニッセイ(82)
- エスコ(69)
- CKD(61)
- アズワン(60)
- JAPANNEXT(57)
- ヤマト産業(50)
- THK(47)
- StarTech.com(47)
- ダイヤトレンド(42)
- イスカル(30)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- 大阪魂(29)
- 明工社(28)
- 岩田製作所(27)
- ブランドをもっと見る
「p3m」の検索結果

PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100