カテゴリ

  • メカニカル部品(384)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(7)
  • SMC(401)
  • ホンダ(199)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(181)
  • エスコ(159)
  • MIYOSHI(小西製作所)(143)
  • NAKANO(130)
  • OSG(オーエスジー)(108)
  • 鶴見製作所(90)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • ニッセイ(86)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(83)
  • CKD(75)
  • SKF(日本エスケイエフ)(71)
  • YAMAHA(ヤマハ)(57)
  • Festo(57)
  • RS PRO(56)
  • アズワン(46)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p5m」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • PXプーリ P5M形 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリ
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • タイミングベルト PXベルト P5M 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト P5M

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    ・つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。・緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。・合理的なかみ合い・合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。・大きな歯飛びトルク大きなベルト歯で、高い歯飛びトルクを達成しました。・低騒音・歯先の特殊ディンプルの効果により低騒音です。・高精度・プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様標準仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30

    椿本チエイン
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形

    椿本チエイン
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24

    椿本チエイン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ
  • PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 椿本チエイン

    PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40

    椿本チエイン
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
    種類タイミングプーリ
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形

    椿本チエイン
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形

    椿本チエイン
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)呼び幅(mm)10締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形

    椿本チエイン
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ)

    椿本チエイン
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)呼び幅(mm)10締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBF締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20スリーブタイプS4
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
  • PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    5,198税込5,718
    1個
    32日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト ロングベルト

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様HC仕様材質ゴムタイプロングベルト種類PXベルト
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1個
    52日以内出荷から92日以内出荷
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
  • ベルトクランプ 椿本チエイン

    ベルトクランプ

    椿本チエイン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)5歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG275UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG275UP5M15-HC

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数55タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)275歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG340UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG340UP5M15-HC

    椿本チエイン
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数68タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)340歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG545UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG545UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数109タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)545歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG835UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG835UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数167タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)835歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG595UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG595UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数119タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)595歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG650UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG650UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数130タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)650歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG300UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG300UP5M15-HC

    椿本チエイン
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数60タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)300歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG2645UP5M25-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG2645UP5M25-HC

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数529タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304周長(mm)2645歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG2200UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG2200UP5M15-HC

    椿本チエイン
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数440タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)2200歯形UP5M
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    ピン形式リベット形
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG675UP5M10-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG675UP5M10-HC

    椿本チエイン
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数135タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)675歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG920UP5M25-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG920UP5M25-HC

    椿本チエイン
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数184タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304周長(mm)920歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG255UP5M25-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG255UP5M25-HC

    椿本チエイン
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数51タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304周長(mm)255歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG225UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG225UP5M15-HC

    椿本チエイン
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数45タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)225歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG900UP5M15-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG900UP5M15-HC

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数180タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:225、取付推奨値:167周長(mm)900歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG905UP5M25-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG905UP5M25-HC

    椿本チエイン
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数181タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304周長(mm)905歯形UP5M
伝導部品カテゴリ