カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • アズワン(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • 武藤工業(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • バンドー化学(1)
  • 冨士精密(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 本多電子(1)
  • 昭和測器(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • GoPro(1)
  • アイネックス(1)
  • IRAY(1)
  • M5Stack(1)
  • キヨラカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p5m10 400」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • タイミングベルト PXベルト P5M 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト P5M

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    ・つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。・緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。・合理的なかみ合い・合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。・大きな歯飛びトルク大きなベルト歯で、高い歯飛びトルクを達成しました。・低騒音・歯先の特殊ディンプルの効果により低騒音です。・高精度・プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様標準仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト ロングベルト

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様HC仕様材質ゴムタイプロングベルト種類PXベルト
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W

    椿本チエイン
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1個
    52日以内出荷から92日以内出荷
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形

    椿本チエイン
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
  • PXプーリ P5M形 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1個
    28日以内出荷から92日以内出荷
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6ベルト形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷から92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)5歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG325UP5M10-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG325UP5M10-HC

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数65タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)325歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG340UP5M10-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG340UP5M10-HC

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数68タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)340歯形UP5M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    2,898税込3,188
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA

    椿本チエイン
    5,998税込6,598
    1本
    92日以内出荷
    ・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
    仕様耐油・耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG310UP5M10-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG310UP5M10-HC

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1本
    92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数62タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)310歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG345UP5M10-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG345UP5M10-HC

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1本
    92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。
    仕様HC仕様歯数69タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)345歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA BG490UP5M10-HA 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA BG490UP5M10-HA

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1本
    92日以内出荷
    ・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
    仕様耐油・耐水仕様歯数98タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)490歯形UP5M
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA BG475UP5M10-HA 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA BG475UP5M10-HA

    椿本チエイン
    2,398税込2,638
    1本
    92日以内出荷
    ・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
    仕様耐油・耐水仕様歯数95タイプ片面歯形ベルト幅(mm)10ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:147、取付推奨値:108周長(mm)475歯形UP5M
伝導部品カテゴリ