カテゴリ
- メカニカル部品(39)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- アメリカン電機(26)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 本多電子(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- CRG(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三星産業貿易(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- モートーン(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- サトーパーツ(1)
- ブランドをもっと見る
「p5m15」の検索結果

PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形
椿本チエイン¥7,598~税込¥8,358~1個8日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷から19日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
ベルトクランプ
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24
椿本チエイン¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30
椿本チエイン¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40
椿本チエイン¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン¥1,998~税込¥2,198~1個28日以内出荷から92日以内出荷材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6ベルト形UP5M
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100