カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- 住友電工ハードメタル(152)
- ホンダ(93)
- オリオン・ラドセーフメディカル(19)
- MAZDA(マツダ)(8)
- イスカル(6)
- ニッタン(NITTAN)(6)
- メディカルプロジェクト(6)
- SMC(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エスコ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ホーザン(4)
- 帝金(4)
- ARCOLECTRIC(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
「p830」の検索結果
特価

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC
椿本チエイン¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W
椿本チエイン¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から92日以内出荷・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度仕様耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
プラトップチェーン TPH形(直線搬送用)
椿本チエイン¥349~税込¥384~1リンク32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)83.1列数1内リンク内幅(mm)17.4トッププレート(mm)83