カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(1)
  • バンドー化学(10)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • セントラルコンベヤー(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raf 2360」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100椿本チエイン
1,798税込1,978
1リンク
3日以内出荷から36日以内出荷
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F08125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F08125椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
7日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)125ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法E(mm)24概略質量(kg/m)5.9ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125椿本チエイン
1,798税込1,978
1リンク
7日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F430椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
8日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)22.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22.6寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)38.1チェーンNo.RF430Rプレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)45.8平均引張強度(kN)53.9チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5ピン径D(mm)9.7プレート幅H(mm)25.4ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)7.7
伝導部品カテゴリ