カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
「rf03075r」の検索結果
特価
関連キーワード

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075
椿本チエイン¥519~税込¥571~1リンク5日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から42日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプBWスプロケット形状B形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
椿本チエイン¥1,098~税込¥1,208~1リンク9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥2,898~税込¥3,188~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら