カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
「rf05100r」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100
椿本チエイン¥789~税込¥868~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷から42日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプBWスプロケット形状B形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥4,598~税込¥5,058~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンク9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン