カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
「rf10100r」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1リンク4日以内出荷から37日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷から42日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプBWスプロケット形状B形
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥6,998~税込¥7,698~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン