カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
「rf10150r」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンク4日以内出荷から22日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥7,898~税込¥8,688~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン