カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • ブリストワ(13)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • SMC(10)
  • RS PRO(10)
  • REX(レッキス工業)(8)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(8)
  • イノック(6)
  • シバタ(フォークリフト)(6)
  • brembo(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
  • イシグロ(4)
  • ZETA(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • イスカル(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • ネグロス電工(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf20」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120椿本チエイン
4,598税込5,058
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質スチール
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200椿本チエイン
3,998税込4,398
1リンク
11日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
倍速チェーン用スプロケット 椿本チエイン倍速チェーン用スプロケット椿本チエイン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
1,598税込1,758特価
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエインホローピンバイピッチチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
倍速チェーン アルミフレーム 椿本チエイン倍速チェーン アルミフレーム椿本チエイン
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
仕様倍速チェーン アルミフレーム種類その他
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント椿本チエイン
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンクほか
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
バイピッチチェーン K2 椿本チエインバイピッチチェーン K2椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
6,990税込7,689
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)椿本チエイン
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
倍速チェーン ガイドレール 椿本チエイン倍速チェーン ガイドレール椿本チエイン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様倍速チェーン ガイドレール種類その他
倍速チェーン リターンガイド 椿本チエイン倍速チェーン リターンガイド椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
種類その他仕様倍速チェーン リターンガイド
倍速チェーン ブラケット 椿本チエイン倍速チェーン ブラケット椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
種類その他仕様倍速チェーン ブラケット
倍速チェーン プラレール 椿本チエイン倍速チェーン プラレール椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
仕様倍速チェーン プラレール種類その他
バイピッチチェーン用ステンレススプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用ステンレススプロケット椿本チエイン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1材質ステンレス
ステンレス倍速チェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス倍速チェーン(SS仕様)椿本チエイン
2,298税込2,528
1個ほか
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ椿本チエイン
1,898税込2,088
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン倍速チェーン スナップカバー付椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンク
7日以内出荷から11日以内出荷
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)78.11リンク内幅(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)10.3ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)18.1
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー椿本チエイン
3,798税込4,178
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
7日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)椿本チエイン
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーン
トップローラホイル 椿本チエイントップローラホイル椿本チエイン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1ローラ形式Rローラ
プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンクほか
8日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040椿本チエイン
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
材質スチール締付トルク(N・m)8.3
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050椿本チエイン
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
材質スチール締付トルク(N・m)8.3ハブ長さL(mm)28ハブ径DH(mm)73
コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエインコーティング倍速チェーン(HCP仕様)椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーン形式センターローラ
関連キーワード
伝導部品カテゴリ