カテゴリ
- メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
「rf2080s」の検索結果

バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥259~税込¥285~1リンクほか4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク
椿本チエイン¥829税込¥9121個5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
椿本チエイン¥939~税込¥1,033~1リンクほか翌々日出荷から52日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
バイピッチチェーン SK2
椿本チエイン¥249~税込¥274~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
バイピッチチェーン SK1
椿本チエイン¥249~税込¥274~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1
バイピッチチェーン SA1
椿本チエイン¥249~税込¥274~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
バイピッチチェーン SA2
椿本チエイン¥249~税込¥274~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥379税込¥4171リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥329~税込¥362~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥329~税込¥362~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン¥379~税込¥417~1リンクほか9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コートチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン EP
椿本チエイン¥289~税込¥318~1リンク12日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)
椿本チエイン¥329~税込¥362~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)
椿本チエイン¥329~税込¥362~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥449~税込¥494~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
バイピッチチェーン GNK1
椿本チエイン¥279~税込¥307~1リンク12日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式Sアタッチメント型式GNK
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥449~税込¥494~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1リンクほか17日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク
椿本チエイン¥999税込¥1,0991個17日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン