カテゴリ
- メカニカル部品(51)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- RS PRO(14)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- Canon(8)
- SMC(6)
- 河村電器産業(6)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(5)
- 岩田製作所(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ニッタ化工品(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
「rf210」の検索結果
特価

バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形
椿本チエイン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥509~税込¥560~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から27日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥52,980税込¥58,2781本5日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント
椿本チエイン¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷から7日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント
椿本チエイン¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク
椿本チエイン¥959~税込¥1,055~1個5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン SK2
椿本チエイン¥519~税込¥571~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
バイピッチチェーン SK1
椿本チエイン¥519~税込¥571~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1
バイピッチチェーン SA1
椿本チエイン¥509~税込¥560~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
バイピッチチェーン SA2
椿本チエイン¥509~税込¥560~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥699~税込¥769~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーン
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥649~税込¥714~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100
椿本チエイン¥2,398~税込¥2,638~1リンクほか9日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥659~税込¥725~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥2,998~税込¥3,298~1リンクほか9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン¥769~税込¥846~1リンクほか9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コートチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン EP
椿本チエイン¥499~税込¥549~1リンク12日以内出荷から42日以内出荷ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)
椿本チエイン¥649~税込¥714~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2