カテゴリ
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- RS PRO(8)
- 日研工作所(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アソー(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- PMC(1)
- SANDVIK(1)
- コンサス(1)
- エフケイシステム(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
「rs140-2」の検索結果

RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
アタッチメント付 RS140形チェーン
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1リンク9日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4列数1概略質量(kg/m)7.49ローラ径(Φmm)25.4チェーンNo.RS140プレート厚(mm)5.6平均引張強度(kN)204最大許容張力(kN)40.2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
強力チェーン用ジョイントリンク
椿本チエイン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥1,798~税込¥1,978~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ