カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- SMC(10)
- Vesrah(3)
- フジクラ(2)
- WATSON(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 立花エレテック(1)
- アドバンテック(1)
- 東洋国際(1)
「rs50ss」の検索結果
特価

ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)
椿本チエイン¥289~税込¥318~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
サイドローラ付 ステンレスRS形チェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥349~税込¥384~1リンクほか17日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラ
サイドローラチェンジョイント
椿本チエイン¥569~税込¥626~1個16日以内出荷から32日以内出荷サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。タイプジョイントリンク
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16