カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- フジクラ(3)
「rs60-ss-1」の検索結果
特価

ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
サイドローラ付 ステンレスRS形チェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥779~税込¥857~1リンクほか17日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラ
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91