カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- BIGM(丸山製作所)(1,440)
- KITO(キトー)(27)
- GBRacing (ジービーレーシング)(19)
- RYOBI(リョービ)(17)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
- TRUSCO(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- 千代田通商(11)
- 日研工作所(11)
- omron(オムロン)(9)
- PISCO(ピスコ)(8)
- ARCOLECTRIC(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岩田製作所(5)
- ツボサン(5)
- セイキ製作所(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- コガネイ(4)
- ブランドをもっと見る
「s1002」の検索結果
特価

RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
アタッチメント付 RS100形チェーン
椿本チエイン¥359~税込¥395~1リンク5日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6
スプロケット RS100-2C
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から32日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100スプロケット形状C形