カテゴリ
- メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- brembo(15)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- FITOK(11)
- goot(太洋電機産業)(9)
- KITO(キトー)(175)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- OSG(オーエスジー)(12)
- SUS(エスユーエス)(86)
- TRUSCO(8)
- アイトス(120)
- アルトコーポレーション(28)
- イハラサイエンス(55)
- エスコ(10)
- サンエス(11)
- タカチ電機工業(9)
- 京セラ(11)
- 住商モンブラン(26)
- 清水製作所[継手](41)
- ブランドをもっと見る
「ss-8」の検索結果
特価

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040
椿本チエイン¥179~税込¥197~1リンク翌々日出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
椿本チエイン¥459~税込¥505~1リンク翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1リンク翌々日出荷から52日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120
椿本チエイン¥5,198~税込¥5,718~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75リンク内幅W(mm)25.4ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100
椿本チエイン¥2,498~税込¥2,748~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9リンク内幅W(mm)19.05ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160
椿本チエイン¥9,698~税込¥10,668~1リンク32日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)57.15チェーンNo.RF2160プレート厚(mm)8チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)35.7ピン長L2(mm)41.1リンク内幅W(mm)31.75ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)6.37
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)
椿本チエイン¥5,698~税込¥6,268~1リンク32日以内出荷種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ステンレスドライブチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥99~税込¥109~1リンクほか翌々日出荷から10日以内出荷ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から20日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形
椿本チエイン¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーBF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形
椿本チエイン¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯数64ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリピッチ円直径(Φmm)162.97呼び幅(mm)25締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS2
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ呼び幅(mm)60締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF