カテゴリ
- メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(3)
- SMC(2,421)
- アイトス(175)
- SUS(エスユーエス)(88)
- NSK(日本精工)(48)
- イハラサイエンス(46)
- アルベ(チトセ)(43)
- UNITE(43)
- コガネイ(41)
- 工進(36)
- テクノフレックス(30)
- TOZEN(トーゼン)(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 東洋技研(14)
- 大阪魂(14)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](14)
- 澤村電気工業(13)
- カネテック(11)
- コノエ(11)
- ブランドをもっと見る
「ss0010」の検索結果
特価

ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥219,800~税込¥241,780~1本当日出荷から62日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040
椿本チエイン¥179~税込¥197~1リンク翌々日出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
椿本チエイン¥459~税込¥505~1リンク翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1リンク翌々日出荷から52日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から7日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120
椿本チエイン¥5,198~税込¥5,718~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75リンク内幅W(mm)25.4ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100
椿本チエイン¥2,498~税込¥2,748~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9リンク内幅W(mm)19.05ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形
椿本チエイン¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)呼び幅(mm)10締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形
椿本チエイン¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から14日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)呼び幅(mm)10締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBF締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20スリーブタイプS4
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷から27日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160
椿本チエイン¥9,698~税込¥10,668~1リンク32日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)57.15チェーンNo.RF2160プレート厚(mm)8チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)35.7ピン長L2(mm)41.1リンク内幅W(mm)31.75ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)6.37