カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(3)
  • アイトス(104)
  • SUS(エスユーエス)(84)
  • イハラサイエンス(56)
  • 清水製作所[継手](41)
  • アルトコーポレーション(28)
  • 住商モンブラン(26)
  • THK(23)
  • 大阪魂(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • brembo(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • エスコ(11)
  • サンエス(11)
  • FITOK(11)
  • 京セラ(10)
  • AFAM(アファム)(10)
  • 神馬本店(9)
  • タカチ電機工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss8」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック RE-SSシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハブ)ステンレス
ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様)椿本チエイン
99税込109
1リンクほか
翌日出荷から9日以内出荷
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
パワーロック REシリーズ 椿本チエインパワーロック REシリーズ椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)椿本チエイン
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)椿本チエイン
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形椿本チエイン
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーBF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
歯数64呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリピッチ円直径(Φmm)162.97締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS2
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060椿本チエイン
459税込505
1リンク
翌日出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
翌日出荷から51日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040椿本チエイン
179税込197
1リンク
翌日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120椿本チエイン
5,198税込5,718
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
209税込230
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100椿本チエイン
2,498税込2,748
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)2.55
ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)椿本チエイン
5,698税込6,268
1リンク
31日以内出荷
種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160椿本チエイン
9,698税込10,668
1リンク
31日以内出荷
ピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)31.75材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)57.15チェーンNo.RF2160プレート厚(mm)8チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)35.7ピン長L2(mm)41.1ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)6.37
伝導部品カテゴリ