カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • Igus(イグス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkp035050b」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)椿本チエイン(3件のレビュー)
189税込208
1リンクほか
当日出荷から3日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))椿本チエイン
129税込142
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類横仕切板(DSAタイプ)
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)椿本チエイン(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)椿本チエイン
359税込395
1リンク
当日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)椿本チエイン(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類縦仕切板外幅(mm)共通内幅(mm)共通
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)椿本チエイン(1件のレビュー)
719税込791
1リンク
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
37税込41
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)椿本チエイン
139税込153
1リンク
当日出荷から翌日出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
ケーブルベアTKP形用ブラケット 椿本チエインケーブルベアTKP形用ブラケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
TKS形 ケーブルベヤ 椿本チエインTKS形 ケーブルベヤ椿本チエイン
2,598税込2,858
1リンク
6日以内出荷から8日以内出荷
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-種類ケーブルベヤ本体最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイプ外周:片側開閉/内周:取外し
TKS形 ケーブルベヤ 仕切板 椿本チエインTKS形 ケーブルベヤ 仕切板椿本チエイン
109税込120
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-種類仕切板最大ケーブル・ホース外径(mm)-最大ケーブル・ホース質量(kg/m)-最大移動ストローク(mm)-
ケーブルベア TKC形 椿本チエインケーブルベア TKC形椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
直動部品カテゴリ