絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ケンブリッジ

ケンブリッジのページです。ケンブリッジは、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ ケンブリッジエアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタケンブリッジ
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。 多風量を、低圧力損失にて処理できます。
用途空調機用仕様ろ材交換タイプ材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)使用湿度(%RH)100以下
高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター) ケンブリッジ高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター)ケンブリッジ
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。
用途高温乾燥機、滅菌装置材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)
エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター)ケンブリッジ
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。 天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。 カビの抑制に効果があります。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター)ケンブリッジ
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
用途高温乾燥機、滅菌装置捕集効率(%)99.97
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
ろ材をV型構造にし、同寸法の中性能フィルターと同風量を処理できるHEPAフィルターです。同サイズのHEPAフィルターに比べ、20%UPの風量処理ができます。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292トラスコ品番458-9700材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、スペーサー:ホットメルト、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:EPDMスポンジ質量(kg)15連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498定格風量(m3/min)60