絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マパール

マパールのページです。マパールは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Mapal Dr. Kress KG
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OptiMill面取りミル (4枚刃) マパール

    OptiMill面取りミル (4枚刃)

    マパール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
    材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
  • MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃

    マパール
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
  • MEGA-Countersink(CDS110) マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)

    マパール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
  • MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃

    マパール(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。
    刃数3先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃(不等分割)被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
  • OptiMillドリルミル (2枚刃) マパール

    OptiMillドリルミル (2枚刃)

    マパール
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
    材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30

    マパール
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100

    マパール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40

    マパール
    81,980税込90,178
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBT40刃具調整量(mm)10
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63

    マパール
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ寸法L(mm)160シャンクHSK-A63刃具調整量(mm)10
  • CPMill-Uni-HPC マパール

    CPMill-Uni-HPC

    マパール
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
  • MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD) マパール

    MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)

    マパール
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    用途CFRP(小径穴)専用。トラスコ品番767-9718材質超微粒子超硬合金全長(mm)68溝長(mm)14シャンク径(mm)3刃径(mm)2有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC

    マパール
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)。フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。
    用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。シャンクBT40首下長(mm)120
  • フライカッターPCDカートリッジ マパール

    フライカッターPCDカートリッジ

    マパール
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    フライカッター用インサートです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番823-0583すくい角(°)15取付穴径(mm)27
  • ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ

    マパール
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ

    マパール
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ

    マパール
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ

    マパール
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
    用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ

    マパール
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
    用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ

    マパール
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
    用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイドロチャック ストレートスリーブ マパール

    ハイドロチャック ストレートスリーブ

    マパール
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
    用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内
  • ハイ・トルク・チャックHTC マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC

    マパール
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパール

    OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル

    マパール
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
  • Fly-Cutter(CFM901) アルミ加工用軽量型カッター マパール

    Fly-Cutter(CFM901) アルミ加工用軽量型カッター

    マパール
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    取付穴径27(mm)
  • PCD Insert with chip breaker ダイヤ マパール

    PCD Insert with chip breaker ダイヤ

    マパール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
    トラスコ品番774-8795被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
  • PCD Insert with chip breaker マパール

    PCD Insert with chip breaker

    マパール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
    被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
  • OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパール

    OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
    刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
  • OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパール

    OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃

    マパール
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
  • OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパール

    OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
    刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
  • OptiMill-Honeycomb SCM62 マパール

    OptiMill-Honeycomb SCM62

    マパール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    様々なハニカム材に対応が可能です。 極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材ハニカム材表面処理ノンコーティングねじれ角(°)15
  • OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパール

    OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア

    マパール
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
    刃数2材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
  • MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D

    マパール
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D

    マパール
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ マパール

    MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ

    マパール
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    用途CFRP(小径穴)専用材質超微粒子超硬合金(Micrograincarbide)表面処理HC620/ダイヤモンドコーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • head holder CFS 201 マパール

    head holder CFS 201

    マパール
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。
    仕様headholderCFS201
  • head holder CFS 101 マパール

    head holder CFS 101

    マパール
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。
    仕様headholderCFS101
  • CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパール

    CPMill-Uni-Torus 「CPM160」

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパール

    CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

    マパール
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
  • CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパール

    CPMill-Uni-Radius 「CPM150」

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパール

    CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
    刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパール

    CPMill-Steel-HPC 「CPM110」

    マパール
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
    刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41