カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- マパール
- カナツー(7)
- ミスターマイスター(7)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- ラディウス(5)
- 住化プラステック(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- カツヤマキカイ(4)
- 京セラ(3)
- goot(太洋電機産業)(3)
- ETON(3)
- omron(オムロン)(2)
- ケツト科学研究所(2)
- スーパーツール(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 増田理化工業(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
「HP300」の検索結果

メガドリルリーマ (外部給油タイプ)
マパール¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
メガドリル180 (内部給油タイプ)
マパール¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から10日以内出荷先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」
マパール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D
マパール¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D
マパール¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
マパール¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。仕様ショート刃長材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38