カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • マパール
  • ホンダ(12)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • ラディウス(5)
  • Puig (プーチ)(4)
  • 京セラ(3)
  • ケツト科学研究所(3)
  • テラモト(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • オーム電機(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 阪和化工機(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • Vesrah(2)
  • 二葉製作所(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • 日光化成(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-500」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
メガドリル180 (内部給油タイプ) マパールメガドリル180 (内部給油タイプ)マパール
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から10日以内出荷
先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
MEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3D マパールMEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3Dマパール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」マパール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ) マパールプロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)マパール
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング加工深さ4D(刃径×4倍)
CPMill-Chamfer 「CPM180」 マパールCPMill-Chamfer 「CPM180」マパール
8,998税込9,898
1本
当日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D マパールProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5Dマパール
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパールProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3Dマパール
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパールOptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチールマパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパールOptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃マパール
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパールOptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能マパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
プロドリル・汎用超硬ドリル (内部給油タイプ) マパールプロドリル・汎用超硬ドリル (内部給油タイプ)マパール
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング