H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金
表面処理HP835コーティング
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理HP383コーティング
ねじれ角(°)30
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金
表面処理HP765コーティング
加工深さ4D(刃径×4倍)
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
表面処理HP132コーティング
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
関連キーワード