カテゴリ
- 研磨材(18)
絞り込み
ブランド
- ツボサン
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
- セキスイ(20)
- プロテック(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- エスコ(8)
- MUST TOOL(8)
- タニタ(7)
- GENTOS(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- リケン(3)
- イチネンTASCO(3)
- 愛知時計電機(3)
- I-VALUE(3)
- カナフジ電工(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- エレコム(2)
- TOA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hi20」の検索結果
特価

鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状平形目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ユニカット万能ヤスリ
ツボサン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。タイプ平目の粗さユニカット
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。形状平刃厚(mm)5
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
木彫CPヤスリ
ツボサン(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
クイックカットヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状平RoHS指令(10物質対応)対応
のこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸)
ツボサン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長180mm
万能ヤスリ (ソフトワーク)
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した万能ヤスリです。切削加工によって、刃を形成したヤスリです。チップブレーカー付きで切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。用途バリ取り、面取りなどの研削加工に。形状平適合材アルミ、銅、真鍮、プラスチック、軟鋼、硬質ゴム、石膏ボード
左利き用ヤスリ
ツボサン¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状平