万能ヤスリ (ソフトワーク)

万能ヤスリ (ソフトワーク) - ツボサン万能ヤスリ (ソフトワーク) - ツボサン万能ヤスリ (ソフトワーク) - ツボサン万能ヤスリ (ソフトワーク) - ツボサン万能ヤスリ (ソフトワーク) - ツボサン万能ヤスリ (ソフトワーク) - ツボサン万能ヤスリ (ソフトワーク) - ツボサン万能ヤスリ (ソフトワーク) - ツボサン

アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した万能ヤスリです。
切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
チップブレーカー付きで切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。

用途
バリ取り、面取りなどの研削加工に。
形状
平
適合材
軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、硬質ゴム、石膏ボード
内容量
1本
全8種類を絞り込む
幅(mm)
目の粗さ
刃長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04705256HI25073256.5250細目
¥3,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
79866948HI30071307.5250荒目
¥3,400
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
04705272HI25071256.5250荒目
¥2,600
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
04705281HI25072256.5250中目
¥3,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
04705290HI20071196200荒目
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
04705299HI30073307.5300細目
¥4,900
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
04705308HI30072307.5300中目
¥4,100
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
04705317HI20073196200細目
¥3,300
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする