カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- シンプソン
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- タナカ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- BXカネシン(5)
- 三菱電機(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- オーエスエンジニアリング(2)
- ノーブランド(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- アマテイ(1)
- 南電機(1)
- 八幡ねじ(1)
- PROST's(1)
「zn65」の検索結果
特価

シンプソン金具 GA1(補強アングル)
シンプソン(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
シンプソン金具 A44(2バイ材向け)
シンプソン¥749税込¥8241個当日出荷アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)