カテゴリ

  • 塗料(323)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスケー化研
  • モノタロウ(1)
  • 三和化研工業(95)
  • 家研販売(51)
  • 三菱電機(34)
  • 生科研(29)
  • グリーンクロス(19)
  • MAG(ノア精密)(13)
  • セイコー(SEIKO)(12)
  • RS PRO(12)
  • エスコ(11)
  • 科研製薬(11)
  • アデッソ(10)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(9)
  • 化研テック(9)
  • ナリカ(9)
  • KS(坂謙)(7)
  • カシオ計算機(6)
  • 新和精工(6)
  • 島津製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaken」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料用シンナーA エスケー化研塗料用シンナーAエスケー化研
2,998税込3,298
1缶(4L)ほか
当日出荷
特性サビ止メ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
IPA(イソプロピルアルコール) エスケー化研IPA(イソプロピルアルコール)エスケー化研(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(14kg)
3日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量14000g危険物の性状水溶性
ノルマルヘキサン エスケー化研ノルマルヘキサンエスケー化研(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(16L)
3日以内出荷
単体溶剤 溶剤・洗浄剤・各種の反応の溶媒・塗料、接着剤などの溶媒
濃度(%)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
エスケー  サニービルドIN 合成樹脂エマルション 艶消 エスケー化研エスケー サニービルドIN 合成樹脂エマルション 艶消エスケー化研(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。主な用途建物の内装使用場所屋内用特性艶消規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種主成分合成樹脂エマルション希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
【オーダー】調色 サニービルドIN エスケー化研【オーダー】調色 サニービルドINエスケー化研
4,990税込5,489
1缶
翌々日出荷
良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。主な用途建物の内装使用場所屋内用規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:5~15関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液マイルドウレタンエスケー化研
8,590税込9,449
1缶
翌々日出荷
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
ベースプロテクト エスケー化研ベースプロテクトエスケー化研
15,980税込17,578
1缶
3日以内出荷
容量(kg)20主な用途住宅の基礎巾木(セメントモルタル、コンクリート)危険物の類別非危険物つや艶消
エスケーエポサビα(アルファー) エスケー化研エスケーエポサビα(アルファー)エスケー化研
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
使いやすくて高防錆性能。上塗材まで含めて、さらに塗り易さも進化! 一液タイプでありながら、二液タイプのエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能を有するさび止め塗料が誕生しました。その名も「エスケーエポサビα」。使いやすくて、高性能、非常に便利な一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂新型さび止め塗料です。こ
主成分一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)5℃:50、23℃:30、30℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス半硬化乾燥時間(時間)5℃:3、23℃:2、30℃:1特性防錆危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:4時間以上1カ月以内、23℃:3時間以上1カ月以内、30℃:2時間以上1カ月以内
ソフトサーフSG エスケー化研ソフトサーフSGエスケー化研(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(16kg)
3日以内出荷
工期短縮(1つの材料で下地調整、下塗り、中塗りの機能を備えています)。 微弾性があり防水性を発揮します 。 旧塗膜表面の微細なひび割れ、巣穴などを1回塗りでカバーでき良好な仕上り感が得られます。 水性から溶剤形まで各種上塗材に優れた密着性を示し、耐久性の高い保護層を形成します。 水性ですので、材料の保管が簡単で安全です。 低臭気で安全な作業環境を維持できます。
用途一般内外装の改修主成分水性微弾性ポリマー樹脂使用場所屋内外兼用特性防水、耐久塗布面積(m2/缶)10~53希釈清水危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜の塗り替えJIS分類JIS A 6909 可とう形改修塗材Eホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液NADウレタンエスケー化研
7,990税込8,789
1缶
3日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応仕様調色対応品主成分ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68)主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
マイルドサビガード サビ止メ塗料 エスケー化研マイルドサビガード サビ止メ塗料エスケー化研(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
塗替えから新設まで、幅広く対応。従来の一液タイプでは得られなかった防錆力を実現しました。 二液タイプの変成エポキシ樹脂サビ止め塗料と同等の防錆力、付着性をもち、安全で使いやすい速乾性の一液さび止め塗料が誕生しました。 煩わしい主剤、硬化剤の混合がなく、安定した性能が得られます。 各種金属下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示す一液特殊変性エポキシ樹脂と無公害型防錆顔料の採用により、二液タイプの変性エポキシ樹脂さび止め塗料と同等のさび止め効果を実現しました。 各種弱溶剤形の上塗り塗料と優れた付着性を示します。 二液(主剤・硬化剤)タイプから一液タイプにすることにより、現場調合ミスにより塗膜性能の低下を防ぐことができ、大幅に作業効率をアップさせます。また、二液タイプ特有の可使時間の制限がないため、廃缶や残塗料の軽減化につながります。 人体に有害なクロム・鉛などを含まない安全設計。塗料用シンナーでの希釈が可能なさび止め塗料です。また、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでおりません。
使用場所屋外用特性速乾、サビ止メ主成分二液タイプの変成エポキシ樹脂主な用途金属指触乾燥時間(分)5℃/50、20℃/30、30℃/20希釈剤塗料用シンナーA塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレーガン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地【金属下地】鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス【旧塗膜】合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、メラミンアルキッド樹脂塗料混合比100:5~15半硬化乾燥時間(時間)5℃/3、20℃/2、30℃/1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数1塗装間隔5℃/4時間以上1ヶ月以内、20℃/3時間以上1ヶ月以内、30℃/2時間以上1ヶ月以内
【オーダー】調色 ニュートップレスクリーン エスケー化研【オーダー】調色 ニュートップレスクリーンエスケー化研
8,690税込9,559
1缶
翌々日出荷
特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。 塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。 各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。
用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐久、耐候主成分水性反応硬化樹脂系エマルション希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー危険物の類別非危険物混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 クリーンマイルドウレタン エスケー化研【オーダー】調色 クリーンマイルドウレタンエスケー化研(1件のレビュー)
8,490税込9,339
1缶
翌々日出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)10~12一般的名称超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 サニービルドEX エスケー化研【オーダー】調色 サニービルドEXエスケー化研(1件のレビュー)
5,290税込5,819
1缶
翌々日出荷
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。主な用途建物の内外壁面使用場所屋内外兼用規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え混合比100:5~15関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性セラミシリコン エスケー化研【オーダー】調色 水性セラミシリコンエスケー化研(2件のレビュー)
8,590税込9,449
1缶
翌々日出荷
シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久仕様耐候形1種塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフレッシュ エスケー化研【オーダー】調色 エコフレッシュエスケー化研
5,390税込5,929
1缶
3日以内出荷
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)53~64主な用途内装希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
エナメル用シンナー エスケー化研エナメル用シンナーエスケー化研(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(16L)
3日以内出荷
用途コンクリート床主な用途床、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研【オーダー】調色 水性エコファインエスケー化研
6,460税込7,106
1缶
3日以内出荷
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など白/調色対応品規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)53~64主な用途鉄、天井、外壁希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部)特性密着性、防藻、防カビ関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364サービス分類オーダー・加工
水性エコファイン エスケー化研水性エコファインエスケー化研(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など主な用途鉄、天井、外壁希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物特性密着性、防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1液NADウレタン エスケー化研1液NADウレタンエスケー化研(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
エスケー  サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消 エスケー化研エスケー サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消エスケー化研
4,798税込5,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。主な用途建物の内外壁面使用場所屋内外兼用特性艶消規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分合成樹脂エマルション希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え混合比100:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
【オーダー】調色 プリーズコート エスケー化研【オーダー】調色 プリーズコートエスケー化研
5,790税込6,369
1缶
翌々日出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。使用場所屋内外兼用主成分特殊アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:5~15特性密着性、艶有関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
セラミクリートSi エスケー化研セラミクリートSiエスケー化研
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
用途下塗:セラミクリートプライマークリヤー主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面特性高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15
クリーンマイルドシリコン エスケー化研クリーンマイルドシリコンエスケー化研(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分アクリルシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)12~15一般的名称超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性
SKマイルドボーセイ エスケー化研SKマイルドボーセイエスケー化研
7,898税込8,688
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。 特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。 塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。 二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。 刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。 弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど主成分特殊変性エポキシ樹脂セット内容主剤:12.8kg石油缶(3.2kg缶)、硬化剤:3.2kg缶(0.8kg缶)規格JASS 18 M-109適合品希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)95~114塗付量(kg/m2)0.14~0.17
ベルアート エスケー化研ベルアートエスケー化研
10,980税込12,078
1缶(20kg)
3日以内出荷
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装主成分アクリル樹脂主な用途内外装使用場所屋内外兼用適応下地コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など関連資料仕様
1液マイルドウレタン エスケー化研1液マイルドウレタンエスケー化研
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久塗布面積(m2/缶)42~53主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研【オーダー】調色 プレミアムシリコンエスケー化研
9,590税込10,549
1缶
3日以内出荷
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替仕様調色対応品規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)主成分ハイブリッドシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)43~68主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など油性 or 水性水性特性耐候関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)14~16サービス分類オーダー・加工
エスケー   プリーズコート 水性アクリル エスケー化研エスケー プリーズコート 水性アクリルエスケー化研
4,498税込4,948
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。使用場所屋内外兼用主成分アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン混合比100:5~15特性密着性、艶有ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
ミクロンガード エスケー化研ミクロンガードエスケー化研
9,900税込10,890
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
1.吸水防止持続性コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など無機質基材に対し吸水防止効果を発揮します。2.長期耐久性耐紫外線性、耐候性に抜群の性能を発揮し、長期に亘り変色しません。3.耐汚染性、耐風化防止性躯体内部に深く浸透し防水層を形成するため、エフロレッセンスの流出を防水層境界内側にとどめ、汚染を防止します。さらに仕上材の浮き、膨れ、剥がれなどの悪影響を防止し、表面の風化・劣化を防止します。4. 耐アルカリ性、耐酸性、耐塩水性セメントなどの強アルカリや、強酸、また、塩水に対しても影響を受けにくく下地基材を保護します。5. 防水性と通気性維持水の浸入を防ぎ、通気性を維持させます。6. 抜群の浸透性セメント系などの無機質基材への浸透性が非常に優れています。
成分シラン系化合物比重約0.78(20℃)引火点(℃)約43主な用途コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など外観無色透明溶液危険等級色調透明(浸透型)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート特性吸水防止/耐紫外線性/耐候性/耐汚染性/耐風化防止性耐アルカリ性/耐酸性/耐塩水性/防水性/通気性危険物の性状非水溶性
スマートボーセイW エスケー化研スマートボーセイWエスケー化研
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
防食性エポキシ樹脂の優れた密着性と鱗片状防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。環境対応水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を配合していません。密着性水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着を示します。速乾性従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。作業性レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。
用途一般鉄部主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途一般鉄部塗装ローラー、刷毛希釈清水危険物の類別非危険物適応下地[金属下地]鉄、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス[各種旧塗膜]合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料等油性 or 水性水性特性防食/防錆/耐久性/低臭ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りエスケースマートシリコンW
ミラクシーラーEPO エスケー化研ミラクシーラーEPOエスケー化研
9,998税込10,998
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。
用途外壁や屋根用下塗主成分特殊エポキシ樹脂規格JASS 18 M-201適合品主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
水性ミラクシーラーエコ エスケー化研水性ミラクシーラーエコエスケー化研
9,898税込10,888
1缶(15kg)
3日以内出荷
各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種水性仕上塗材の新築、改装用下塗材主成分特殊変性カチオン樹脂規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー塗布面積(m2/缶)新築仕様:115~150、改装仕様:50~150主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート板、各種旧塗膜など希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)新築仕様:0.10~0.13、改装仕様:0.10~0.30
水性ミラクシーラーエコ エスケー化研水性ミラクシーラーエコエスケー化研
10,980税込12,078
1缶(15kg)
3日以内出荷
各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途カチオンシーラー危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ危険物の性状非水溶性
ノキフレッシュ エスケー化研ノキフレッシュエスケー化研
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷
反応硬化タイプバインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。ひび割れ追従性塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。透湿性塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。防かび・防藻性特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。高耐久反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。厚塗り・ローラー施工ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。環境対応水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など使用場所屋外危険物の類別非危険物つや艶消
シポカケンDO(骨材入り) エスケー化研シポカケンDO(骨材入り)エスケー化研
4,498税込4,948
1缶
3日以内出荷
好みに応じて任意に調色ができます優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途内外装規格JIS A 6909 外装薄塗材E容量(kg)20荷姿20kg石油缶主成分アクリル樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント塗装(方法)吹付使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆防火性能(認定)NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃耐用年数(年)(期待)4~6一般的名称アクリルリシンつや艶消し
一液プレミアムルーフシリコン(色調:トタン屋根用) エスケー化研一液プレミアムルーフシリコン(色調:トタン屋根用)エスケー化研
18,980税込20,878
1缶
3日以内出荷
超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL関連資料(3.28MB)危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
エコフレッシュクリーン エスケー化研エコフレッシュクリーンエスケー化研
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装主成分合成樹脂エマルション主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364塗付量(kg/m2)0.25~0.30
ヤネフレッシュ エスケー化研ヤネフレッシュエスケー化研
8,598税込9,458
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
タイルフレッシュ エスケー化研タイルフレッシュエスケー化研
17,980税込19,778
1セット(3.75kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
磁器タイル用クリヤー塗料 弱溶剤タイプ
用途表面の汚れを、タイルクリーンNEOで洗浄を推奨クリヤー主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤塗料用シンナーA適応下地磁器タイル(釉薬あり・なし)、せっ器タイル塗付量(kg/m2)0.16~0.20