カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 電解コンデンサ(2)
    • 汎用ロジック(1)
絞り込み
ブランド
  • 東信工業
  • ニチコン(112)
  • 日本ケミコン(58)
  • ルビコン(15)
  • AVX(7)
  • RS PRO(54)
  • Panasonic(パナソニック)(280)
  • KEMET(71)
  • VISHAY(70)
  • Ruby-con(7)
  • EPCOS(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • Asian Brand(6)
  • 京セラ(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • コーセル(3)
  • 三菱電機(2)
  • RECOM(2)
  • NOVA(2)
静電容量
  • 1μF(1)
  • 2.2μF(1)
  • 3.3μF(1)
  • 4.7μF(1)
  • 10μF(1)
  • 22μF(1)
  • 33μF(1)
  • 47μF(1)
  • 100μF(1)
  • 220μF(1)
  • 330μF(1)
  • 470μF(2)
  • 1000μF(1)
  • 2200μF(1)
  • 3300μF(1)
  • 4700μF(1)
定格電圧(V)
  • DC10(1)
  • DC16(2)
  • DC25(1)
  • DC35(1)
  • DC50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
829税込912
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
東信工業 電解コンデンサ 470μF 東信工業東信工業 電解コンデンサ 470μF東信工業
1,198税込1,318
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ東信工業
9,598税込10,558
1パック(20個)
4日以内出荷
東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20
470μf 200v特集