絞り込み
ブランド
- 鶴賀電機
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

鶴賀電機
電気計測分野において創業以来70年を超え、いまだ挑戦を続けております。当社では、計測もさることながら、表示させるということに関して特に力を入れております。計測したデータを見るだけではなく、見せるということをコンセプトに日々努力を続けていきます。これからもお客様のご要望にお応えすべく社業に邁進してまいりますので、今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
会社情報
| 会社名 | 鶴賀電機株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1984/09/01 |
| 所在地 | 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1-3-23 |

温度入力デジタルパネルメータ
鶴賀電機(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)消費電力約2VA(AC電源)A/D変換器DualSlope積分方式保存温度(℃)-20~70応答時間(秒)約1.5温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)サンプリング周期2.5回/秒絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(電源)AC90~132V装着方法専用取付金具でパネル面より締付入力形式シングルエンデッド、フローティングRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V基準接点補償確度±2℃リニアライザアナログ折線近似
マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B
鶴賀電機¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から17日以内出荷9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。保護構造前面操作部:IP65表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200msRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
ディテクトリレー
鶴賀電機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))精度最大値の±0.5%以内再現性±0.1%以内(動作点)設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~99%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
演算機能付可逆積算カウンタ
鶴賀電機¥37,980~税込¥41,778~1台16日以内出荷LCD表示を採用し大きく見やすく、幅広い用途に対応できます。適合停電補償:積算値は不揮発性メモリで記憶、保持期間約10年質量(g)約300保護構造前面IP65、リアケースIP20、端子部IP00出力(比較)標準装備:AL1、AL2、オープンコレクタNPN、接点容量:DC30V、30mA方式(カウント)A:IN-Aに対応したカウント値、B:IN-Bに対応したカウント値、A+B:AとBの加算、A-B:AとBの減算、(位相)IN-AがIN-Bより90°進んでいるときアップカウント、IN-AがIN-Bより90°遅れているときダウンカウント、(指令入力)IN-Aがパルス入力時、IN-BのON/OFF指令によりアップまたはダウンカウント消費電力約11VA(AC100V)、約15VA(AC200V)、約250mA(DC24V)、約50mA(DC110V)桁数5(表示)表示表示値(d):(d)表示値=(p)入力パルス数×(m)パルス係数×(n)パルス分周比、 表示1:赤または緑色LCD、文字高15.2mm、オーバ桁は赤色、文字高7.6mm、表示2:赤色LCD、文字高7.6mmゼロサプレス機能、オーバ表示機能付、小数点:0、0.0、0.00、0.000(任意選択)入力(制御)P/L:ポーズ/ラッチ機能、ポーズ:カウント禁止 ラッチ:カウント継続、表示保持電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×133.3機能キープロテクト機能:設定内容変更禁止、初期化機能:工場出荷時設定に戻す入力信号無電圧接点またはオープンコレクタNPN 2入力、残留電圧3V以下、接点容量 12V、10mA表示範囲-999999~999999 (表示1、表示2共)確度表示:パルス係数1、パルス分周比1のとき±0digit動作周囲温度(℃)0~50係数(パルス)1×10-6~9999 (入力1パルスあたりの倍率)供給電源AC100~240V、DC24V、DC110Vの何れか分周(パルス)1/1、1/10、1/100、1/1000(比(n))計数速度10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 切替実装方法専用ブラケットによる表示周期約100msec
【レンタル】WBGT表示パネル(JIS)
鶴賀電機¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能仕様【太陽日射有り】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度、【太陽日射無し】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、○、赤色LED 文字高15.2mm、記録:オプションでデータ収集ソフトあり【401B-J-LOG】のみSDカード付属、<無線通信>通信可能測定ユニット:1台セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、microSDカード、SDカードアダプタ、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出タイプ21030 JIS対応・ロガー付属タイプ電源(V)AC100測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)パネルサイズ(mm)A1版(H891xW644)使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)送信出力10mW保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)各種認証工事設計認証取得済み無線種類:特定小電力無線通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)周波数帯域(GHz)2.4サービス分類レンタル
【レンタル】大型WBGT表示器
鶴賀電機¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から5日以内出荷熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。 高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)電源コード(m)約4.8使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100~120V表示周期2秒サービス分類レンタル
【レンタル】WBGT表示パネル
鶴賀電機¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から5日以内出荷熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!! 無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり電源(V)AC100寸法(幅W×高さH)(mm)644×891測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事)送信出力10mW無線特定小電力無線通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)パネルA1版周波数帯域(GHz)2.4サービス分類レンタル
温度入力タイプ大型表示器
鶴賀電機¥63,980税込¥70,3781個52日以内出荷薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V質量(kg)約1.5抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定センサー付属無分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000保護等級IP55相当絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V表示色赤色取付け方法壁掛け表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)保存温度範囲(℃)-20~70許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V入力形式シングルエンデッド入力耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)動作温度範囲(℃)-10~50表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24
【レンタル】WBGT表示パネル(JIS)
鶴賀電機¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から4日以内出荷測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能仕様WBGT計算式: 【太陽日射有り】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度、【太陽日射無し】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、WBGT計算式切替機能:○、WBGT表示:赤色LED、文字高15.2mm、記録:オプションでデータ収集ソフトあり【401B-J-LOG】のみSDカード付属、NETIS登録番号:KK-110016-VE、JIS B 7922規格準拠あり、【無線通信】通信可能測定ユニット:1台セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出電源(V)AC100測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)送信出力10mW保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)各種認証工事設計認証取得済み無線種類:特定小電力無線通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)周波数帯域(GHz)2.4サービス分類レンタル
【レンタル】大型WBGT表示器(JIS)
鶴賀電機¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷から4日以内出荷熱中症予防指標のWBGTを大きく表示 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m 連続計測が可能で、測定値の記録も容易 表示器は測定場所から離れた所に設置可能 三脚スタンド付で、設置や移動が簡単 設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出タイプ20990:JIS対応タイプ表示赤色LED測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定電源コード(m)約4.8使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型)保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100V表示周期2秒サービス分類レンタル
大型表示器
鶴賀電機¥219,800税込¥241,7801台16日以内出荷LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
大型表示器
鶴賀電機¥219,800税込¥241,7801台16日以内出荷LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5測定範囲DC4~20mA取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)確度±(0.1% of rdg +1digit)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力抵抗12.5Ω入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択過負荷DC±150mA(入力)
高輝度大型温度表示器
鶴賀電機¥84,980税込¥93,4781台27日以内出荷高輝度ドットLED採用 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 屋外でも、遠方からでも十分な視認性 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応入力種類熱電対耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 )消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000A/D変換器Δ-Σ変換方式保護等級IP55保存温度(℃)-20~70機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)表示桁数3桁表示範囲-999~999抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V確度±(0.2% of rdg+0.3℃)電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30入力形式シングルエンデッド入力表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
温湿度メータリレー
鶴賀電機¥66,980税込¥73,6781台12日以内出荷アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。 (コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁 比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式 ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH 出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒 パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒 (ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット (平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均 (設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す (マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH取付方式盤面取付保護構造前面操作部:IP65ケーブル長(m)3耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)サンプリング周期約2秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)表示周期2s、4s、10sの何れか選択
温湿度メータリレー
鶴賀電機¥76,980税込¥84,6781台16日以内出荷アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。 (コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁 比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式 ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH 出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒 パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒 (ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット (平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均 (設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す (マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH取付方式盤面取付保護構造前面操作部:IP65ケーブル長(m)3耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)サンプリング周期約2秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)表示周期2s、4s、10sの何れか選択
温湿度メータリレー
鶴賀電機¥76,980税込¥84,6781台16日以内出荷アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。 (コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁 比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式 ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH 出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒 パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒 (ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット (平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均 (設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す (マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH取付方式盤面取付保護構造前面操作部:IP65ケーブル長(m)3耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)サンプリング周期約2秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)表示周期2s、4s、10sの何れか選択
マイクロプリンタ
鶴賀電機¥69,980税込¥76,9781台16日以内出荷コンパクト設計で機器組込に好適。付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付)仕様日差:±3秒適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約700耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))湿度(%RH)85(結露なきこと)消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時)表示6桁 赤色LED 時、分、秒入力8桁並列BCD電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
マイクロプリンタ
鶴賀電機¥44,980税込¥49,4781台16日以内出荷コンパクト設計で機器組込に好適。付属品取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm)適合紙送り:3.75mmピッチ寸法(mm)96×96文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約300耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))消費電力(DC12V)1A max:50mA(待機時)、(DC24V)0.5A max:30mA(待機時)入力セントロニクス準拠/RS-232C電源電圧(V)AC12又は24保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)バッファ仕様(受信)2048バイト供給電源DC12V、DC24V実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
デジタル表示器
鶴賀電機¥69,980税込¥76,9781台47日以内出荷BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。付属品アンフェノールコネクタ 57-30360仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付入力種類並列BCD表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)電源電圧(V)AC100(90~132)保存温度(℃)-20~70表示桁数4桁表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印動作周囲温度(℃)0~50入力レベルTTL入力
ディテクトリレー増設ユニット
鶴賀電機¥29,980税込¥32,9781台16日以内出荷警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))再現性±0.1%以内(動作点)設定方式ドライバー設定電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下設定範囲0~100%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
ディテクトリレー増設ユニット
鶴賀電機¥34,980税込¥38,4781台当日出荷警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))精度最大値の±0.5%以内再現性±0.1%以内(動作点)設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下設定範囲0~99%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
ディテクトリレー
鶴賀電機¥38,980税込¥42,8781台当日出荷警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易 リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)質量(g)約180 (専用ソケット約40含)使用温度範囲(℃)0~50出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V))消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合)表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示分解能1/10000電源電圧(V)AC100~240A/D変換器Δ-Σ変換方式機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時)入力信号DC4~20mA使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。)励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定)サンプリング周期約15回/秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V)入力抵抗12.5Ω
ディテクトリレー
鶴賀電機¥32,980税込¥36,2781台16日以内出荷警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))再現性±0.1%以内(動作点)設定方式ドライバー設定電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~100%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
ディテクトリレー
鶴賀電機¥24,980税込¥27,4781台16日以内出荷警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))再現性±0.1%以内(動作点)設定方式ドライバー設定電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~100%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
DCトランスデューサ
鶴賀電機¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC0~10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC±10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら