カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 鶴賀電機
  • SMC(308)
  • 三菱電機(12)
  • 富士電機(7)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 坂口電熱(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • TEAC(1)
  • アバー・インフォメーション(1)
  • イメージニクス(1)
  • テクシオテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S-N50 AC100V」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B鶴賀電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200msRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機温度入力デジタルパネルメータ鶴賀電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)消費電力約2VA(AC電源)A/D変換器DualSlope積分方式保存温度(℃)-20~70応答時間(秒)約1.5温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)サンプリング周期2.5回/秒絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(電源)AC90~132V装着方法専用取付金具でパネル面より締付入力形式シングルエンデッド、フローティングRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V基準接点補償確度±2℃リニアライザアナログ折線近似